CEMBRE SPA - CEMCRH12 CRICCHETTO REVERSIBILE ½ - CRH12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Kardangelenk - nein
Isoliert - nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - ja
Geeignet für Bits - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692809113
Artikelnummer
CEMCRH12
Herstellernummer
CRH12
Hersteller
CEM
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Kardangelenk:
nein
Isoliert:
nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Geeignet für Bits:
ja
Umschaltbar:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Stahlbauknarre:
nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Cricchetto reversibile ½


