Startseite

CEMBRE SPA - CEMCPU1131-C PRESSA OLEODINAMICA, DA 130 kN - CPU1131-C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCPU1131-C PRESSA OLEODINAMICA, DA 130 kN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf mit Aggregat

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692189840

Artikelnummer

CEMCPU1131-C

Herstellernummer

CPU1131-C

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf mit Aggregat

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

8...800

Länge:

680 mm

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Le presse oleodinamiche si ottengono abbinando le varie teste con la pompa a 2 velocità tipo PO 7000. L’impiego di una pompa a due velocità consente di ridurre notevolmente i tempi d’installazione.