Startseite

CEMBRE SPA - CEMCPE-1-110 Pompe da rete in grado di garantire potenza e affidabilità nei lavori in ambito industriale. Da accoppiare alle teste oleodinamiche CEMBRE - CPE-1-110

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCPE-1-110 Pompe da rete in grado di garantire potenza e affidabilità nei lavori in ambito industriale. Da accoppiare alle teste oleodinamiche CEMBRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692639345

Artikelnummer

CEMCPE-1-110

Herstellernummer

CPE-1-110

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Pompa elettro-oleodinamica azionata da un motore elettrico monofase 230 V / 50-60 Hz. La pulsantiera di comando consente oltre all?avanzamento anche il rilascio della pressione dell?olio a compressione ultimata. Mediante apposito pulsante situato nella parte superiore della pompa e possibile rilasciare la pressione dell?olio in qualsiasi istante, anche in assenza di tensione. E disponibile anche la versione a 110-115V / 50-60Hz, tipo CPE-1- 110. Entrambe le pompe hanno grado di protezione IP55.