Startseite

CEMBRE SPA - CEMCP1096 TRANCIACAVI OLEODINAMICA, DIAMETRO MAX DI TAGLIO 95mm - CP1096

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCP1096 TRANCIACAVI OLEODINAMICA, DIAMETRO MAX DI TAGLIO 95mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - ja

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692201405

Artikelnummer

CEMCP1096

Herstellernummer

CP1096

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Unità oleodinamica tranciacavi composta dalla testa oleodinamica TC096 e dalla pompa PO7000