Startseite

CEMBRE SPA - CEMCGP-F608 INNESTO FEMMINA CONCATENATO GIALLO 6,35x0,8 - CGP-F608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 1250 ST

EAN

8016692131177

Artikelnummer

CEMCGP-F608

Herstellernummer

CGP-F608

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

connettori ad innesto femmina