CEMBRE SPA - CEMCFA600N CAPPUCCIO FEMMINA 6,3 NERO - CFA600N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - sonstige
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8016692137414
Artikelnummer
CEMCFA600N
Herstellernummer
CFA600N
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
sonstige
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Werkstoff der Isolation:
sonstige
cappucci per connettori femmina 6.3


