CEMBRE SPA - CEMCC9.12 SUPPORTO IN PA6.6 AUTOADES.X CAVI Ø=9-12MM. - CC9.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.5 mm
Breite - 21.5 mm
Befestigungsart - kleben
Höhe - 15 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692891378
Artikelnummer
CEMCC9.12
Herstellernummer
CC9.12
Hersteller
CEM
Länge:
21.5 mm
Breite:
21.5 mm
Befestigungsart:
kleben
Höhe:
15 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Supporto per cavi autoadesivo in PA6.6.Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.Attenzione: adesivo acrilico; per ottenere il miglior risultato attendere almeno 6 - 8 ore prima di applicare il carico.