Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-PP12 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,8x3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - CBP-PP12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBP-PP12 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,8x3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 1750 ST

EAN

8016692128382

Artikelnummer

CEMCBP-PP12

Herstellernummer

CBP-PP12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

14...16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI SERIE CP AD INTRODUZIONE FACILITATA