CEMBRE SPA - CEMCBP-F408P INNESTO FEMMINA CONCA.ISOLATO BLU 4,8X0,8 - CBP-F408P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Packung
1500 ST
EAN
8016692590523
Artikelnummer
CEMCBP-F408P
Herstellernummer
CBP-F408P
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)


