Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBL02-W TORCIA FRONTALE - CBL02-W

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBL02-W TORCIA FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Aufladbar - ja

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316021779

Artikelnummer

CEMCBL02-W

Herstellernummer

CBL02-W

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kopfleuchte

Aufladbar:

ja

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Batterien mitgeliefert:

ja

Länge:

78 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Ideale per qualsiasi attività indoor e outdoor che richieda illuminazione circoscritta e libertà di azione, la torcia frontale CBL02-W è dotata di sensore a sfioro per facilitarne l’uso con guanti da lavoro. La funzione di modulazione dell’intensità consente di adattare l’autonomia in base al bisogno. Versatile, orientabile e regolabile mediante fascia elastica per accomodarla agli elmetti da lavoro di varie taglie. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.