Startseite

CEMBRE SPA - CEMCAA70-M10 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 70mmq VITE 10 - CAA70-M10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCAA70-M10 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 70mmq VITE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692809793

Artikelnummer

CEMCAA70-M10

Herstellernummer

CAA70-M10

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70...70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

nein

Hülsenform:

lang

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA AL CU X CAVO ALL.70 MMQ VITE 1.. Capicorda a compressione per conduttori in alluminio