Startseite

CEMBRE SPA - CEMCAA240-M16 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 240mmq VITE 16 - CAA240-M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692652016

Artikelnummer

CEMCAA240-M16

Herstellernummer

CAA240-M16

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

240...240 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

240...240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO