Startseite

CEMBRE SPA - CEMCA25-M10 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO - CA25-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692068558

Artikelnummer

CEMCA25-M10

Herstellernummer

CA25-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME