Startseite

CEMBRE SPA - CEMBN-P8 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - BN-P8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBN-P8 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037400

Artikelnummer

CEMBN-P8

Herstellernummer

BN-P8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

14...16

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.2 5MMQ P 8M.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame