CEMBRE SPA - CEMBKF-F608 INNESTO FEMMINA RINFORZATO BLU 6,35x0,8 - BKF-F608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - teilisoliert
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
8016692490885
Artikelnummer
CEMBKF-F608
Herstellernummer
BKF-F608
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
teilisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6


