CEMBRE SPA - CEMBKF-F405P INNESTO FEMM.RINFORZATO ISOLATO BLU 4,8x0,5 - BKF-F405P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Isolation - vollisoliert
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
8016692488509
Artikelnummer
CEMBKF-F405P
Herstellernummer
BKF-F405P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Isolation:
vollisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6


