CEMBRE SPA - CEMBF-M608 INNESTO MASCHIO BLU 6,35x0,8 - BF-M608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - teilisoliert
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
8016692824345
Artikelnummer
CEMBF-M608
Herstellernummer
BF-M608
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
teilisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Capicorda ad innesto maschio per cavi in rame, preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6


