Startseite

CEMBRE SPA - CEMBF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA BLU 6,35x0,8 - BF-FM608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA BLU 6,35x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692824178

Artikelnummer

CEMBF-FM608

Herstellernummer

BF-FM608

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

innesto maschio-femmina preisolati in PC parzialmente rinforzati con camicetta in rame