CEMBRE SPA - CEMBF-F408P INNESTO FEMMINA BLU 4,8x0,8 TUTTO ISOLATO - BF-F408P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
8016692845722
Artikelnummer
CEMBF-F408P
Herstellernummer
BF-F408P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Capicorda ad innesto femmina per conduttori in rame, totalmente preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6


