CEMBRE SPA - CEMBF-BM5 INNESTO CILINDRICO MASCHIO BLU diam.5mm - BF-BM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Isolation - teilisoliert
Packung
100 ST
EAN
8016692034966
Artikelnummer
CEMBF-BM5
Herstellernummer
BF-BM5
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Isolation:
teilisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
connettore cilindrico maschio preisolato in PC parzialmente rinforzato con camicetta in rame


