Startseite

CEMBRE SPA - CEMBF-BF5 INNESTO CILINDRICO FEMMINA BLU diam.5mm - BF-BF5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBF-BF5 INNESTO CILINDRICO FEMMINA BLU diam.5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692853192

Artikelnummer

CEMBF-BF5

Herstellernummer

BF-BF5

Hersteller

CEM

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

innesto cilindrico femmina preisolato in PC parzialmente rinforzati con camicetta in rame