CEMBRE SPA - CEMB15MD UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 15kN, BI-LINEAR, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 35 MMQ - B15MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.25...35 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692801544
Artikelnummer
CEMB15MD
Herstellernummer
B15MD
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.25...35 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
22...2
Länge:
337 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja