CEMBRE SPA - CEMB1300-UC UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 132kN, STANDARD, CON TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - B1300-UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692808758
Artikelnummer
CEMB1300-UC
Herstellernummer
B1300-UC
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
10...800
Länge:
423 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja


