Startseite

CEMBRE SPA - CEMB-TC950 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI, A PISTOLA, ADATTO PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 95MM - B-TC950

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB-TC950 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI, A PISTOLA, ADATTO PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 95MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Gesamtlänge - 518 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692806228

Artikelnummer

CEMB-TC950

Herstellernummer

B-TC950

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

518 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIATRANCIACAVI