CEMBRE SPA - CEMB-TC650 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI, A PISTOLA, ADATTO PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 65MM - B-TC650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 429 mm
Gesamtlänge - 429 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692786827
Artikelnummer
CEMB-TC650
Herstellernummer
B-TC650
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
429 mm
Gesamtlänge:
429 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten


