CEMBRE SPA - CEMB-TC450 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, A PISTOLA, ADATTO PER CONDUTTORI E FUNI IN Cu, Al, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 45MM - B-TC450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm
Gesamtlänge - 407 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692778976
Artikelnummer
CEMB-TC450
Herstellernummer
B-TC450
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
407 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten


