Startseite

CEMBRE SPA - CEMAWC300 CHIAVE REGOLABILE A RULLINO - AWC300

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMAWC300 CHIAVE REGOLABILE A RULLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Max. Schlüsselweite - 34 mm

  • Skala - 0...30 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808918

Artikelnummer

CEMAWC300

Herstellernummer

AWC300

Hersteller

CEM

Länge:

300 mm

Max. Schlüsselweite:

34 mm

Skala:

0...30 mm

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiave in acciaio chrome vanadiumFinitura in fosfatoDotata di regolazione rapida della scala di misuraGanasce ad ampia apertura, per una maggiore adattabilità alla bulloneria utilizzata