CEMBRE SPA - CEMANE17-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 16mm SEZIONE 70mmq - ANE17-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - ja
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8016692039718
Artikelnummer
CEMANE17-M16
Herstellernummer
ANE17-M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREIOSLATI IN PA 6.6 PER CAVI IN RAME FLESSIBILISSIMI,CLASSI 5 E 6



