Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE14-M8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 70mmq - ANE14-M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692919881

Artikelnummer

CEMANE14-M8

Herstellernummer

ANE14-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO