Startseite

CEMBRE SPA - CEMANE12-M8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 8mm SEZIONE 50mmq - ANE12-M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692918815

Artikelnummer

CEMANE12-M8

Herstellernummer

ANE12-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREIOSLATI IN PA 6.6 PER CAVI IN RAME FLESSIBILISSIMI,CLASSI 5 E 6