Startseite

CEMBRE SPA - CEMAB28N BASET.IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOAD.28X28MM.NERO - AB28N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMAB28N BASET.IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOAD.28X28MM.NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Höhe - 5.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692813929

Artikelnummer

CEMAB28N

Herstellernummer

AB28N

Hersteller

CEM

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

5.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.3 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

5.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

pasetta per fascette in poliamide 6.6