Startseite

CEMBRE SPA - CEMAB19N BASET.IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOAD.19X19MM.NERO - AB19N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMAB19N BASET.IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOAD.19X19MM.NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Höhe - 4.4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692813943

Artikelnummer

CEMAB19N

Herstellernummer

AB19N

Hersteller

CEM

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

4.4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

pasetta per fascette in poliamide 6.6