Startseite

CEMBRE SPA - CEMAA50-M12AW CAPOCORDA IN ALLUMINIO, PER FUNE PORTANTE IN ACCIAIO, SEZIONE 50mmq VITE 12 - AA50-M12AW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692042442

Artikelnummer

CEMAA50-M12AW

Herstellernummer

AA50-M12AW

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

CAPICORDA IN ALLUMONIO PER CAVO M.T. TRIPOLARE AD ELICA VISIBILE COM CONDUTTORI IN ALLUMINIO E FUNE PORTANTE IN ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIO