CEMBRE SPA - CEMA3-M10-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 16mmq, CONFEZIONE SELF - A3-M10-CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8016692604404
Artikelnummer
CEMA3-M10-CS
Herstellernummer
A3-M10-CS
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Capicorda per conduttori in rame con occhiello


