Startseite

CEMBRE SPA - CEMA29-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 20mm SEZIONE 120mmq - A29-M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692039220

Artikelnummer

CEMA29-M20

Herstellernummer

A29-M20

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6