Startseite

CEMBRE SPA - CEMA24-M12-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 120mmq, CONFEZIONE SELF - A24-M12-CS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA24-M12-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 120mmq, CONFEZIONE SELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692605258

Artikelnummer

CEMA24-M12-CS

Herstellernummer

A24-M12-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per conduttori in rame con occhiello