CEMBRE SPA - CEMA2-M6-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 10mmq, CONFEZIONE SELF - A2-M6-CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692604107
Artikelnummer
CEMA2-M6-CS
Herstellernummer
A2-M6-CS
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


