CEMBRE SPA - CEMA19B-M8/15.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, SENZA FORO D'ISPEZIONE, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B. T., VITE 8mm B=15,5mm SEZ - A19B-M8/15.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692189857
Artikelnummer
CEMA19B-M8/15.5
Herstellernummer
A19B-M8/15.5
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Aventi le medesime caratteristiche dei capicorda tipo A-M, questi capicorda sono caratterizzati da una ridotta larghezza di patella d'attacco. Sono stati studiati e realizzati appositamente per il collegamento di apparecchiature che hanno morsetti dimensionalmente non adeguati ad accogliere i capicorda di normali dimensioni. l capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una biona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. ll processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. ll colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore, la sua lunghezza inoltre è tale da rendere avegole e preciso il posizionamento all'iterno delle matrici degli utensili. capocorda riporta , Stile: Diritto. Conduttore Dimensioni mm ²:95. Diametro vite : 6 mm, B= 15,5 mm