Startseite

CEMBRE SPA - CEMA14-L8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 70mmq - A14-L8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA14-L8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 70mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692029184

Artikelnummer

CEMA14-L8

Herstellernummer

A14-L8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello