Startseite

CEMBRE SPA - CEMA120-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 630mmq - A120-M20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA120-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 630mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 630 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692038834

Artikelnummer

CEMA120-M20

Herstellernummer

A120-M20

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

630 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per conduttori in rame con occhiello