CEMBRE SPA - CEM991607 Argento - 991607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - Silber
Bandfarbe - Silber
Breite des Bandes - 120 mm
Bandlänge - 200 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692559315
Artikelnummer
CEM991607
Herstellernummer
991607
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
Silber
Bandfarbe:
Silber
Breite des Bandes:
120 mm
Bandlänge:
200 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
nein
NASTRI MONOCROMATICI


