CEMBRE SPA - CEM991602 Rosso - 991602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - rot
Breite des Bandes - 120 mm
Bandlänge - 200 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692559339
Artikelnummer
CEM991602
Herstellernummer
991602
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
rot
Breite des Bandes:
120 mm
Bandlänge:
200 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
nein
NASTRI MONOCROMATICI


