CEMBRE SPA - CEM991103 ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALAZIONE, PREFUSTELLATE, IN FILM PVC - 991103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
200 ST
EAN
8051316033956
Artikelnummer
CEM991103
Herstellernummer
991103
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 991103 - ETICH.MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 TRIANG.


