CEMBRE SPA - CEM990903 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
200 ST
EAN
8016692611389
Artikelnummer
CEM990903
Herstellernummer
990903
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.



