Startseite

CEMBRE SPA - CEM990883 TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990883

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990883 TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 350 ST

EAN

8016692569093

Artikelnummer

CEM990883

Herstellernummer

990883

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

140 mm

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Targhetta per componenti modulari, prefustellata, 8 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94) .