Startseite

CEMBRE SPA - CEM990824 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990824

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990824 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 107.5 mm

Packung

  • 175 ST

EAN

8016692774398

Artikelnummer

CEM990824

Herstellernummer

990824

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Breite:

15 mm

Höhe:

107.5 mm

Targhette adesive rigide da serie MG-17.5-A . colore: bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. numero di moduli: 6. dimensioni: 15x107,5 mm