CEMBRE SPA - CEM990798N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990798N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 107.5 mm
Packung
350 ST
EAN
8016692542041
Artikelnummer
CEM990798N
Herstellernummer
990798N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
107.5 mm
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 6 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)