Startseite

CEMBRE SPA - CEM990764N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990764N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990764N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 700 ST

EAN

8016692646572

Artikelnummer

CEM990764N

Herstellernummer

990764N

Hersteller

CEM

Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 3 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)