CEMBRE SPA - CEM990665N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 650MM. - 990665N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontplatte
Breite - 650 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8016692593760
Artikelnummer
CEM990665N
Herstellernummer
990665N
Hersteller
CEM
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).