CEMBRE SPA - CEM990664 Profilo RTR-TAP forato nero 650mm. - 990664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontplatte
Breite - 650 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8016692454665
Artikelnummer
CEM990664
Herstellernummer
990664
Hersteller
CEM
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).